Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-08290 T80I-W-BK-C1 Kabelbinder 300mm 4.70mm Schwarz Witterungsstabil 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14684
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08290
EAN/GTIN:
     4031026106250
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.
Anwendungen: Für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
300 mm
Breite:
4.7 mm
Maßangaben:
(L x W) 300 x 4.7 mm
Herst.-Teilenr.:
111-08290
Typ:
T80I-W-BK-C1
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Witterungsstabil
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
4.70 mm
Material:
Polyamid 6.6
Mindest-Haltekraft:
355 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
85 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, T80I-W-BK-C1, 361-8143, T80I
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0815*
€ 0,1122*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1123*
8 Tage
12800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0818*
€ 0,1124*
2 Tage
38700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08844*
€ 0,12154*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0879*
€ 0,2151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.