Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x300 schwarz T80I-W-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 300x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35972697
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-08290
EAN/GTIN:
     4031026106250
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4,6x300 schwarz T80I-W-BK

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
305 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
85 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0816*
€ 0,1116*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0816*
€ 0,1117*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0814*
€ 0,1119*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08854*
€ 0,12104*
2 Tage
151805
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0916*
€ 0,1245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 861,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.