Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 11600602 Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S044651
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11600602
EAN/GTIN:
     4002632919893
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
So hochwertig, wie es aussieht. Mit abgerundeter Trapezklinge. Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einer konsequenten Weiterentwicklung von OPTISAFE und MAXISAFE? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE die beste Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. GS-geprüft.
Features:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
2-fach nutzbare Klinge
Trapezklinge abgerundet
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
153 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
26 mm
Gewicht:
142 g
Klingen-Anzahl:
1
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Cyan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 22,73*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 23,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,87*
€ 25,16*
1
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 27,17*
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,18*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,05*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,28*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.