Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Martor Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge Nr. 60099
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015469
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     116006.02
EAN/GTIN:
     4002632919893
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert. Zudem sind die Klingenspitzen abgerundet.
Weitere Informationen:
MDP:
Nein
Länge (KOMO):
153 mm
Grundpreis:
Nein
Basismaterial:
Aluminium
Klingenwechsel abschließbar:
Nein
Einblick auf Schnittpunkt:
Nein
Titel Produktbeschreibung:
So hochwertig, wie es aussieht.
Produktart:
Messer
Klingenaustrittslänge:
21
GS Zeichen:
true
Maße (L x B x H):
153 x 26 x 38 mm
Als Werbeartikel möglich:
false
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Verp. 2 + Bedienungsanleitung):
1.6600 kg
Klingenwechsel benötigt Werkzeug:
false
Länge:
153
Gewicht (KOMO + Verp. 1 + Bedienungsanleitung):
0.1600 kg
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
Ja
Gewicht (KOMO):
0.1420 kg
Magnet auf dem Klingenträger:
Nein
Verpackungseinheit 2:
10 im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
1 im Einzelkarton
Montierte Klinge Klingenbeschichtung (Messer):
Nein
Maße Umkarton/ VE 2:
144 x 100 x 168 mm
Montierte Klinge rostfrei (Messer):
Nein
Maße Einzelkarton/ VE 1:
160 x 28 x 45 mm
Montierte Klinge Schneidkanten (Messer):
2-fach nutzbar
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632971211
Montierte Klinge Klingenform (Messer):
Trapezklinge
Artikelnummer:
116006
Montierte Klinge Sicherheitsklinge (Messer):
abgerundete Spitzen
Sicherheitstechnik:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Produktname:
SECUPRO MEGASAFE
Tiefe / Breite (KOMO):
26 mm
Transportsicherung:
Nein
Montierte Klinge:
60099
Softgrip:
true
Ersatzklingen im Griff:
Nein
Hersteller:
Martor
Schnitttiefe:
17 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 22,68*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 23,19*
1
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 25,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 27,15*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 20,40*
€ 27,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,19*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,32*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.