Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 Pro XT 2TB Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280 M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Retail CSSD-F2000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S014442
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PXT
EAN/GTIN:
     0840006645092
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
MP600 Pro XT M.2 NVMe 1.4 PCIe Gen4 SSD - Blitzschnelle Geschwindigkeiten mit Gen4

Extreme Gen4-Speicherleistung
Ein PCIe Gen4 x4-Controller für extreme Datenleistung bietet phänomenale Lese-, Schreib- und Reaktionszeiten, die standardmäßige M.2 SSDs deutlich hinter sich zurücklassen.

Gen4 PCIe X4 NVMe 1.4 M.2 Highspeed-Schnittstelle
Die mit PCIe Gen4 NVMe 1.4-Technologie für maximale Bandbreite ausgestattete MP600 Pro XT besticht durch unglaubliche Speicherleistung.

Integrierter Wärmeverteiler aus Aluminium
Ein integrierter Wärmeverteiler aus Aluminium unterstützt die Wärmeabfuhr und reduziert die Drosselung, damit Ihre SSD anhaltend hohe Leistungen vollbringt.

Hochdichter 3D TLC Nand
Die Kombination aus Hochgeschwindigkeitsleistung mit einer herausragenden Lebensdauer von bis zu 3.000 TB an geschriebenen Daten stellt sicher, dass Ihr Laufwerk über viele Jahre zuverlässig und leistungsfähig funktioniert.

M.2 2280-Formfaktor
Passt ohne Kabel direkt auf Ihr Motherboard.
Features:
Sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis zu 7.100/6.800 MB/s
Zufällige Lese-/Schreibgeschwindigkeit (4 KB) bis zu 1 Mio./1,2 Mio. IOPS
Lieferumfang:
MP600 Pro XT M.2 SSD + Quick Start Guide
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
19 mm
Formfaktor:
M.2 Modul 2280
Breite:
23 mm
Schreiben (max.):
6800 MB/s
Bauhöhe:
19 mm
Speicherkapazität:
2 TB
max. Schreibvolumen (TBW):
1400 TB
IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.):
1200000 IOPS
IOPS Lesegeschwindigkeit (max.):
1000000 IOPS
Schnittstellen:
M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
Besonderheiten:
3D NAND + AES 256-Bit-Verschlüsselung + NVMe (NVM Express) + PCIe Steckkarte + TLC
Serie:
MP600 Pro XT
Ausführung:
Retail
Produkt-Art:
Interne M.2 PCIe NVMe SSD 2280
Lesen (max.):
7100 MB/s
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,29*
€ 197,70*
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 161,43*
€ 197,76*
€ 6,78*
ab € 165,19*
€ 199,23*
1 Tag
12
€ 2,00*
ab € 166,84*
€ 199,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,68*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 125,88*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,68*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 355,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 322,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 318,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 472,35*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 473,61*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,73*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 557,91*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,26*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.