Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 PRO XT 2TB NVMe PCIe M.2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair MP600 PRO XT M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1111056
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PXT
EAN/GTIN:
     840006645092
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Corsair M.2 2280 / 7100MBs Read, 6800MBs Write / PCIe NVMe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Enterprise
Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Capacity:
2000 GB
Flash Technology:
NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7100 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6800 MB/S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 162,21*
€ 195,86*
€ 6,78*
ab € 166,85*
€ 197,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 166,42*
€ 197,92*
Lager 1546
10
€ 2,00*
ab € 166,69*
€ 197,97*
Frei Haus
ab € 167,71*
€ 198,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 63,25*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,71*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,51*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 186,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,77*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 321,39*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 323,38*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 474,01*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 475,70*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 568,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 559,82*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,29*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 231,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 501,06*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 691,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.