Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI®, Infrarot HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R999001
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7644796
EAN/GTIN:
     4053199926114
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Der HDMI2.0-Verteiler unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz sowie 1080-Pixel-Full-HD. Das Gerät verwendet ein Cat6a-Kabel zur Verlängerung der Transferdistanz von HDMI-, Infrarot-2-Wege- und PoE-Signalen auf bis zu 100m mit 1920 x 1080-Pixel-Qualität (70m für 4K bei 60Hz 4:4:4). Der Verteiler hat ebenfalls Audio-Breakout, EDID und HDMI-Loop-Out zur Integration vorhandener Anzeigen oder zur Kaskadierung von mehreren Geräten.

Perfekt geeignet für Sportstudios, Sport-Kneipen, Andachtsstätten, Schulauditorien und Rundfunk-Stationen.
Features:
Verteilt das HDMI-Signal auf 2 Ausgänge
Verlängert das HDMI-Signal über Patchkabel bis zu 100 m weit
Steuerung und Überwachung dank RS232- und IR-Schnittstelle
Unterstützt Auflösungen bis zu 2160 @ 60 Hz (4K)
Lieferumfang:
Splitter (Sender) + 1 x IR-Blaster + 1 x IR-Empfängerkabel + 1 x Phoenix-RS232-Stecker + Netzteil + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
180 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
126 mm
Gewicht:
0.58 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI® + Infrarot
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI® + Infrarot + Digitaler Tonausgang (koaxial) + Digitaler Tonausgang (optisch) + RJ45
Reichweite (max.):
70 m
Übertragungsart:
über Netzwerkkabel RJ45
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, speaka hdmi splitter 1 x 2, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, SpeaKa Professional, HDMI®, Infrarot über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 295,17*
€ 3,50*
ab € 245,50*
€ 295,18*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 246,79*
€ 295,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.