Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI®, Infrarot HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033231
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7644796
EAN/GTIN:
     4053199926114
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
SpeaKa Professional HDMI®, Infrarot HDMI Extender über Netzwerkkabel RJ45 70m

Verteilt das HDMI-Signal auf 2 Ausgänge
Verlängert das HDMI-Signal über Patchkabel bis zu 100 m weit
Steuerung und Überwachung dank RS232- und IR-Schnittstelle
Unterstützt Auflösungen bis zu 2160 60 Hz (4K)

Der HDMI2.0-Verteiler unterstütztHDTV-Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz sowie 1080-Pixel-Full-HD. Das Gerät verwendet ein Cat6a-Kabel zur Verlängerung der Transferdistanz von HDMI-, Infrarot-2-Wege- und PoE-Signalen auf bis zu 100m mit 1920 x 1080-Pixel-Qualität (70m für 4K bei 60Hz 4:4:4). Der Verteiler hat ebenfalls Audio-Breakout, EDID und HDMI-Loop-Out zur Integration vorhandener Anzeigen oder zur Kaskadierung von mehreren Geräten.
Perfekt geeignet für Sportstudios, Sport-Kneipen, Andachtsstätten, Schulauditorien und Rundfunk-Stationen.

Technologie für unkomprimiertes latenzfreies Audio und Video
1x HDMI-Eingang auf 1xAusgang
1x HDMI-Loop-Out für vorhandene Anzeigen sowie für Gerätekaskaden
Unterstützt alle gängigen HDMI-Audioformate einschl. Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus und DTS-HD Master Audio
Gleichzeitiger HDMI-Audiobreakout für optische und digitale Koax-Ausgänge

Kategorie: HDMI Extender
Übertragungsart: über Netzwerkkabel RJ45
Schnittstellen (Eingang): HDMI® + Infrarot
Schnittstellen (Ausgang): HDMI® + Infrarot + Digitaler Tonausgang (koaxial) + Digitaler Tonausgang (optisch) + RJ45
Reichweite (max.): 70 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 0.58 kg
Breite: 126 mm
Höhe: 25 mm
Farbe: schwarz
Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: HDMI Extender
Länge (Tiefe): 180 mm
Stromversorgung: über Steckernetzteil
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Unterstützte Monitore: 2
Hersteller-Nr.: SP-7644796
EAN: 4053199926114
Passend für C-Gleis Dreiwegweiche.

Lieferumfang: Splitter (Sender) + 1 x IR-Blaster + 1 x IR-Empfängerkabel + 1 x Phoenix-RS232-Stecker + Netzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Video Splitter, Videosplitter, speaka hdmi splitter 1 x 2, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, SpeaKa Professional, SP-7644796, HDMI®, Infrarot über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, Infrarot über Netzwerkkabel RJ45 erweitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 292,83*
€ 3,50*
ab € 247,13*
€ 292,85*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 246,85*
€ 292,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.