Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 53231 Mauspad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R92634
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     53231
EAN/GTIN:
     4007249532312
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

Features:
Kunstleder-Oberfläche
Für nahezu alle Maustypen geeignet
Rutschfeste Unterseite
Weitere Informationen:
Tiefe:
180 mm
Höhe:
3 mm
Farbe:
weiß
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
220 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Mauspad
... > PC > PC-Zubehör > Mauspads
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,31*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 7,32*
2 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,41*
1
€ 7,95*
ab € 5,16*
€ 7,89*
3 Tage
21
8
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,45*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,21*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,44*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,45*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,23*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,35*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,36*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,85*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00054751
ab € 2,26*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.