Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C046462 Herst.-Nr.: 2-34-777 EAN/GTIN: 3253562347770 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-34-777 Bandmaß PowerWinder Fiberglas 100m Features: 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übersetzung Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90° Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen Gummierter Handgriff Stabilisierender Auflagepunkt Genauigkeitsklasse III Weitere Informationen: | | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Maßband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,18* | € 45,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,44* | € 47,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,33* | € 48,16* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,96* | € 49,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,16* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|