| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2577118 Herst.-Nr.: 2-34-814 EAN/GTIN: 3253562348142 |
| |
|
| | |
| Länge = 30m Klingenbreite = 19 mm Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig Offen = Ja Weitere Informationen: | | Länge: | 30m | Klingenbreite: | 19 mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch/zöllig | Offen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß stanley, taschenbandmass, taschenbandmaß 30m, 2577118, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley FatMax, 234814, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 30,03* | € 39,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 31,75* | € 41,00* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,11* | € 42,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,63* | € 42,78* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 43,72* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|