Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695063 Herst.-Nr.: 2-34-777 EAN/GTIN: 3253562347770 |
| |
|
| | |
| Stanley 2-34-777 Bandmaß PowerWinder Fiberglas 100m Bandmaß PowerWinder Fiberglas 100m Produktstärken:|12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen|Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band|3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übersetzung|Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°|Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz|Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens|Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen|Gummierter Handgriff|Stabilisierender Auflagepunkt|Genauigkeitsklasse III Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-03 | HerstellerNr: | 2-34-777 | Werksnummer: | 2-34-777 | Länge netto mm: | 0,41 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 1,545000 | Gewicht brutto Kg: | 1,633000 | Ursprungsland: | TH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,18* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,44* | € 47,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,33* | € 48,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,96* | € 49,03* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,16* | € 54,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|