Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1158878 Herst.-Nr.: 2-34-777 EAN/GTIN: 3253562347770 |
| |
|
| | |
| - 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übersetzung
- beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Große Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt
- Genauigkeitsklasse III
Weitere Informationen: | | Mit Bauartzulassung: | Ja | Max. Messbereich: | 100000 | Bandbreite: | 12,7 | Werkstoff: | Fiberglasfaser | Hersteller: | Stanley | Bandlänge: | 100 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,06* | € 46,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,56* | € 48,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,27* | € 48,72* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,76* | € 49,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,96* | € 54,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|