Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Rahmenbandmaß Standard Fiberglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Rahmenbandmaß Standard Fiberglas
Stanley Rahmenbandmaß Standard Fiberglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33048540
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-34-792
EAN/GTIN:
     3253562347923
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Taschenbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
30 m
Speicherbandbreite (metrisch)
12.7 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe
Gelb
Klebebandmaterial
Fiberglas
Klebebandbeschichtungsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Nicht leitend
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Haken
Ja
Waschbares Band
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-34-108
ab € 12,81*
Zubehör
Stanley
0-34-134
ab € 26,47*
Zubehör
Stanley
2-34-791
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.