Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Action 165 3D mit 3-Wege-Kopf und Spikes, 165 cm Hohe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004095
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004095
EAN/GTIN:
     4007249040954
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Fur alle Outdoor-Fotografen, die sich auch bei Regenwetter in die Natur trauen, bieten Spikes dem Stativ perfekten Halt auf weichen oder rutschigen Boden. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- integrierte Nivellier-Libelle an der Basis - mit Kurbel zur stufenlosen Hoheneinstellung der Mittelsaule - feststellbare Querstreben und flexible Gummifuse fur sicheren Stand auf unebenen Flachen - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Tragegriff - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen fur Einsatz bei jedem Wetter - mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande - Ersatzschnellkupplungsplatte: Hama Art.Nr. 00004154 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Action 165 3D - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1303.68 g | 1320 g
Hohe:
11.5 cm
Lange:
64 cm
Breite:
12 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
61 -165 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
verzahnte Mittelsaule uber Kurbel
Haltegriff:
Plastikgriff
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
23 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,66*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,84*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,81*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,69*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,09*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,45*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,39*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,46*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,39*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,82*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.