Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Ramble II Duo Carbon, 160 - Ball, mit Smartphone-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004486
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004486
EAN/GTIN:
     4007249044860
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Robust, multifunktional und immer dabei: Das vielseitige Reisestativ aus Carbon ist der perfekte Begleiter fur jede Tour, auch im unwegsamen Gelande. Von Panorama bis Makrofotografie, als Drei- oder Einbeinstativ: So wird jeder Schnappschuss zum Gluckstreffer! - das ultraleichte Carbon-Reisestativ inkl. Kugelkopf und Handyhalterung ist nur 1,6 kg schwer und damit immer dabei – jeden Augenblick perfekt festhalten, uberall - einfach Beine umklappen: Das Reisestativ mit kleinem Packmas von nur 45 cm ist leicht zu transportieren und zu verstauen – kompaktes Kamerastativ fur unterwegs - sicher ist sicher: das leichte Carbon-Stativ kann bis zu 8 kg stabil und zuverlassig tragen – einschlieslich Kamera bzw. Smartphone mit Halterung, Mikrofon oder Licht sowie Sicherungsgewicht an der Mittelsaule - prazise ausrichten: Kugelkopf mit Panoramafunktion ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat – von Portratfotografie uber Szenen bis Landschaftsaufnahmen - Kugelkopf komfortabel einstellen: mit der Friktionsschraube festlegen, wie leichtgangig sich der Kugelkopf einstellen lasst, die Wasserwaage zeigt die exakt horizontale Ausrichtung an - flexibles Stativ fur Handy und Kamera: praktischer Handyhalter furs Smartphone liegt bei, umso schneller zur Handykamera wechseln und zuruck – das Universal-Stativ fur alle Falle - im Handumdrehen ausgetauscht: Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera, ob Smartphone, Fotoapparat, Spiegelreflex- oder Systemkamera – immer das richtige Gerat fur jedes Setting - ausergewohnliche Detailaufnahmen: In der Retrostellung ermoglicht das Tripod-Stativ herausragende Makroaufnahmen in Bodennahe – fur professionelle Bilder aus geringer Hohe - immer rutschfest: Spikes an den Stativfusen sorgen fur besonders festen Halt auf weichen oder rutschigen Untergrunden – bei Bedarf einfach Gummifuse am Reisestativ abnehmen - Tripod und Monopod in einem: herausnehmbare Mittelsaule in Verbindung mit Beinsegment zur Verwendung als vollwertiges Einbeinstativ – ideal fur professionelle Sport- oder Tierfotografie Lieferumfang: - 1 Reisestativ Ramble II Duo Carbon - 1 Smartphonehalterung - 1 Schnellwechselplatte - 3 Gummikappen - 3 Inbusschlussel - 1 Transporttasche mit Schultergurt - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1820.88 g | 1620 g
Hohe:
49 cm
Lange:
11.7 cm
Breite:
11.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
46 -160 cm
Farbton:
Carbon
Material:
Carbon
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
8000 g
Art:
Dreibeinstativ/Einbeinstativ
Stativkopf:
Kugelkopf mit Panoramafunktion
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
25 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video/ Handy/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Packmas:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Metall, Stativ, Foto, Kamera, Stander, Videostativ, Ball, Stativplatte, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotostativ, Fotografien, Stativtasche, Stativ-Standbein, Stativ-Spikefus, Stativ-Schnellkupplung, Stativ-Mittelsaule, Stativ-Kugelgelenk/-neiger, Stativkopf, Stativ-Klammer/Klemme, Makrofotografie, Carbon, Reisegepack, Stativ mit Kopf, Einbein-Stativ, Stativ-Zubehor, Handy-Foto-Set, Stativball, Ballstativ, Monopod, Einbeinstativ, Handy-Stativ, unterwegs, Fotozubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,07*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,65*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,97*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,02*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,36*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,28*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,20*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,31*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.