Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D VINYL-60 1443 Vinyl Arbeitshandschuh EN 388, EN 511 CAT III 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y492311
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1443
EAN/GTIN:
     4005781144314
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Farbe:
rot
Material (Futter):
Baumwolle
Normen:
EN 388 + EN 374
Material (Handfläche):
Vinyl
Material (Handrücken):
Vinyl
EN Norm:
EN 388 + EN 511
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 21,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.