Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF23092A2092HBL Axiallüfter 230 V/AC 50.96 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y367172
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A-2092HBL.GN
EAN/GTIN:
     4064161289632
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
14.5 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
SF23092A2092HBL
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
70 mA
Betriebsspannung max.:
230 V
Material:
Thermoplast + PBT
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
230 V (max)
Luftdurchsatz:
50.96 m³/h
Drehzahl:
2350 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, SF23092A2092HBL, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,60*
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 12,61*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,97*
1 Tag
272
€ 14,99*
ab € 19,76*
€ 39,71*
€ 8,95*
ab € 25,52*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,33*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
Essentra
RCP-092-T
ab € 3,20*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,11*
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 66,14*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,12*
Zubehör
RS Pro
7373982
ab € 17,19*
Zubehör
Sepa
FG92
ab € 0,849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.