Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm, Schwarz
RS PRO Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7373982
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373982
EAN/GTIN:
     5056112107200
Suchbegriffe:
7373982
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 92mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 82.5mm
Farbe = Schwarz
Breite Außen = 89.4mm

RS PRO Stahl-Fingerschützer. Schützen Sie sich mit den RS PRO-Fingerschützern. Fingerschutzvorrichtungen aus Stahl für Ventilatoren sind Schutzvorrichtungen, die in Verbindung mit elektrischen Ventilatoren verwendet werden, um Unfälle oder Verletzungen durch versehentlichen Kontakt mit den Ventilatorflügeln zu verhindern. Unser Angebot an Schutzvorrichtungen besteht aus Stahl, der in einem gitterähnlichen Muster angeordnet und in Schwarz oder Nickelchrom ausgeführt ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Die Hauptfunktion besteht darin, Finger, Hände oder andere Gegenstände vor dem Kontakt mit den rotierenden Ventilatorflügeln zu schützen. ;/li> ;li>Robust und langlebigBietet ;/li> ;li>eine zuverlässige Barriere, ohne den Luftstrom des Ventilators zu behindern ;/li> ;/ul>. Spezifikationen. ;ul> ;li>Material: ;/li> ;li>StahlFinish ;/li> ;li>: Schwarz oder verchromt ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Industrielle EinrichtungenGewerbliche ;/li> ;li>Kühlsysteme ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
92mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
82.5mm
Farbe:
Schwarz
Breite Außen:
89.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.