Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 96.9 x 96.9mm, 12.5mm, Rahmen Mat.: Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7134399
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RCP-092-T
EAN/GTIN:
     5060641226349
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
luftfilter klimatechnik
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen = 96.9 x 96.9mm
Dicke = 12.5mm
Rahmenmaterial = Nylon glasfaserverstärkt
Filtermaterial = PET, Edelstahl
Länge = 96.9mm
Breite = 96.9mm

Richco LüfterfilterDer Richco Lüfterfiltersatz umfasst einen Fingerschutz, Filterdeckel, Netzfilter und Filzfilter. Der Rahmen besteht aus Glasfaser mit verstärktem Nylon. Der Filter besteht aus Edelstahl und Polyester (PET). Der Filter ist mit einer Länge von 96,9 mm und einer Breite von 96,9 mm erhältlich. Er ist für die Lüftergrößen 92 mm und 92 mm geeignet.Eigenschaften und VorteileUngeschirmter Lüfterfilter für Standardlüfter Filter reduziert den Luftstrom um nur 15-20 % Die Dicke beträgt 12,5 mm Sichtbarer Filter erleichtert die Inspektion verschmutzter FilterZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
92mm
Abmessungen:
96.9 x 96.9mm
Dicke:
12.5mm
Rahmenmaterial:
Nylon glasfaserverstärkt
Filtermaterial:
PET, Edelstahl
Länge:
96.9mm
Breite:
96.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7134399, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Essentra, RCP092T, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,20*
€ 5,79*
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 9,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.