Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON SF23092A/2092HBL.GN LÜFTER, SCHLANK, 92MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606203
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A/2092HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: SF
  • Art des Lagers: Präzisions-Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.04 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 37 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2850 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 14.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, SF23092A/2092HBL.GN, 9606203, 960-6203
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,37*
    € 12,56*
    € 5,90*
    ab € 6,67*
    € 12,58*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 12,76*
    € 19,06*
    Lager 139
    272
    € 14,99*
    ab € 19,74*
    € 39,70*
    € 8,95*
    ab € 25,59*
    € 46,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,70*
    € 47,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,67*
    € 46,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 7,37*
    Zubehör
    Essentra
    RCP-092-T
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Multicomp
    MCSC92-P10
    ab € 1,11*
    Zubehör
    RS Pro
    7374109
    ab € 66,04*
    Zubehör
    RS Pro
    7373989
    ab € 16,03*
    Zubehör
    RS Pro
    7373982
    ab € 17,13*
    Zubehör
    Sepa
    FG92
    ab € 0,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.