Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF23092A2092HBL Axiallüfter 230 V/AC 50.96 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358040-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A-2092HBL.GN
EAN/GTIN:
     4064161289632
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon SF23092A2092HBL Axiallüfter 230 V/AC 50.96 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm

Lüfter 230V 92x25 K L 51m³/h 37dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 230 V · Drehzahl: 2350 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 14.5 W · Luftdurchsatz: 50.96 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 70 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 92 x 92 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
70 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
SF23092A2092HBL
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
50.96 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Drehzahl:
2350 U/min
Leistung:
14.5 W
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, SF23092A-2092HBL.GN, SF23092A2092HBL, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 12,64*
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 12,65*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,04*
1 Tag
272
€ 14,99*
ab € 19,74*
€ 39,86*
€ 8,95*
ab € 25,45*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,33*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
Essentra
RCP-092-T
ab € 3,20*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,10*
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 66,12*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
7373982
ab € 17,19*
Zubehör
Sepa
FG92
ab € 0,849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.