Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14.5W, 92 x 92 x 25mm, 2350U/min, 51m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sunon SF AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14.5W, 92 x 92 x 25mm, 2350U/min, 51m³/h
Sunon SF AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14.5W, 92 x 92 x 25mm, 2350U/min, 51m³/h
Sunon SF AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 14.5W, 92 x 92 x 25mm, 2350U/min, 51m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-5440289
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23092A/2092HBL.GN
EAN/GTIN:
     5060641241113
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 92mm
Breite = 92mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 51m³/h
Geräuschpegel = 37dB
Lüfterdrehzahl = 2350U/min
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerter AC-Axiallüfter der Serie SF von Sunon. Die AC-Axiallüfter der Serie SF wurden für hohe Leistung unter Beibehaltung der platzsparenden Größe entwickelt. Diese Serie von Axiallüfter ist kugelgelagert und bietet einen kostengünstigen Schutz der Zentralwelle vor Umwelteinflüssen. Das Ergebnis ist eine vereinfachte und wirtschaftliche Ausführung, die für viele Thermo-Management-Anwendungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauform Geringer Stromverbrauch Luftauslass über die Streben Geschützt gegen Verpolung und Klemmen Integrierte elektronische Kommunikation Aufbau aus Glasfaserverstärktem Kunststoff. Anwendungen. Diese kompakten Lüfter sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Kühlung für Schaltschränke Schalternetzwerke Stromversorgungssysteme IT-Systeme Medizinisch Industrie. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile von Kugellagerlüftern gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugelgelagerte Lüfter sind typischerweise weniger anfällig für Verschleiß als Gleitlager, wodurch sie sich ideal für eine längere Lebensdauer eignen. Sie können auch unter höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung betrieben werden. Sie sind jedoch weniger robust und störungsanfälliger für Stöße, und tendieren dazu, lauter als Gleitlager zu sein. F: Sind diese Lüfter haltbar? A: Diese Lüfter mit Aluminiumgehäuse haben eine robuste Bauweise. F: Was sind die Vorteile von AC-Lüftern gegenüber DC-Lüftern? A: AC-Lüfter sind für Anwendungen besser geeignet, bei denen eine konstante, gleichmäßige Luftkühlung erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
92mm
Breite:
92mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
51m³/h
Geräuschpegel:
37dB
Lüfterdrehzahl:
2350U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 5440289, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, SF23092A2092HBLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,60*
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 12,61*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 18,97*
1 Tag
272
€ 14,99*
ab € 19,76*
€ 39,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,52*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,83*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,32*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
Essentra
RCP-092-T
ab € 3,20*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,11*
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 66,14*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,12*
Zubehör
RS Pro
7373982
ab € 17,00*
Zubehör
Sepa
FG92
ab € 0,849*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.