Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm, Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzgitter, Gr. 92mm, Stahl, Schraublochabstand 82.5mm, Chrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7373989
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7373989
EAN/GTIN:
     5056070937840
Suchbegriffe:
7373989
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 92mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 82.5mm
Farbe = Chrom
Breite Außen = 89.4mm

RS Pro Fingerschutz aus 92 mmDieser zuverlässige und Durable Metall-Lüfterschutz ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Lüfters, der in privaten oder industriellen Umgebungen eingesetzt wird. Sie schützt nicht nur die Finger vor Verletzungen durch die rotierenden Klingen, sondern schützt auch den Mechanismus vor Schmutz und anderen Fremdkörpern. Der Fingerschutz hat eine Außenbreite von 89,4 mm für einen 92-mm-Lüfterrahmen. Er besteht aus Stahldraht, der in vernickeltem Chrom galvanisiert ist, und seine Konstruktion und geschweißten Verbindungen sind robust und robust genug, um 88 lbs Zugkraft und 220 lbs Trennkraft standzuhalten. Sechs konzentrische Kreise werden durch zwei Querbalken miteinander verbunden. Diese verfügen über integrierte Befestigungsbänder, um die Installation auf einem Standard-Lüfterrahmen schnell und einfach zu machen. Dieser Schutz ist Teil der RS Pro Serie und wurde auf Zuverlässigkeit und Konsistenz geprüft. Es wird in privaten und gewerblichen Umgebungen, in Werkstätten, Büros und Fabriken eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Außenbreite von 89,4 mm für 92 mm Lüfter • Schraubenlochabstand von 82,5 mm • Hellverchromt • aus StahlRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
92mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
82.5mm
Farbe:
Chrom
Breite Außen:
89.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.