Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 92 x 92mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 92 x 92mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 92mm Lüfter, 92 x 92mm, 4.5mm, Aluminium, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-7374109
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374109
EAN/GTIN:
     5056112107507
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
rs pro lüfterfilter
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 92mm
Abmessungen = 92 x 92mm
Dicke = 4.5mm
Rahmen Finish = Schwarz eloxiert
Filtermaterial = Aluminium, Edelstahl
Länge = 92mm
Breite = 92mm

Drahtgitterschutz
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
92mm
Abmessungen:
92 x 92mm
Dicke:
4.5mm
Rahmen Finish:
Schwarz eloxiert
Filtermaterial:
Aluminium, Edelstahl
Länge:
92mm
Breite:
92mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 7374109, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, RS PRO, WMG92B, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,85*
€ 115,2515
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,46*
€ 112,4074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,32*
€ 100,3408
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,14*
€ 91,7966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 10,93*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,53*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.