Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70261149 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261149
EAN/GTIN:
     4044773294811
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H03VV-F
H05VV-F
Die ÖLFLEX®-PVC-Geräte-Anschlussleitung findet überall dort Verwendung, wo eine schnelle Montage erforderlich ist oder in elektrischen Geräten, Maschinen und Apparaten, bei denen der Stecker unlösbar mit der Leitung verbunden sein muss. An einem Ende ist ein Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt angebracht und am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen.
Features:
Einseitig mit Stecker
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
2.0 m
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Nennspannung (Details):
230 V
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,29*
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,46*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,45*
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.