Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 910-330-Bag Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Schwarz 1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586381-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1586381
910-330-Bag
Klett
TRU COMPONENTS 910-330-Bag Klettband zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 1000 mm x 20 mm Schwarz 1 m

Klettverschluss FAST-Straps

(L x B) 1000 mm x 20 mm
Schwarz

"Back to Back-System". Universelle Bündelung von Gegenständen aller Art. Materialschonend und einfach zu entfernen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Hinweis:
Lieferung in verschiedenen Farben und Längen möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 m
Abmessungen:
(L x B) 1000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
538824
Typ (Hersteller-Typ):
910-330-Bag
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 13,50*
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 13,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 8,82* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.