Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70261149 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600584-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261149
EAN/GTIN:
     4044773294811
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H03VV-F
H05VV-F
LAPP 70261149 Strom Anschlusskabel Schwarz 2.00 m

ÖLFLEX® PVC Geräte-Anschlussleitung (schwarz/grau/weiss), harmonisiert, eins. Stecker

Einseitig mit Stecker

Die ÖLFLEX®-PVC-Geräte-Anschlussleitung findet überall dort Verwendung, wo eine schnelle Montage erforderlich ist oder in elektrischen Geräten, Maschinen und Apparaten, bei denen der Stecker unlösbar mit der Leitung verbunden sein muss. An einem Ende ist ein Schutzkontaktwinkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt angebracht und am anderen Ende ist die Leitung bereits 30 mm abgemantelt und mit Aderendhülsen versehen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung (Details): 230 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
LAPP
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,29*
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,46*
Lager 102
261
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,45*
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.