Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schuko-Winkelstecker

  Schuko-Winkelstecker  (58 Angebote unter 30.803.458 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schuko-Winkelstecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schuko-Winkelstecker"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PCE 05811-s Schutzkontakt-Winkelstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 (4 Angebote) 
PCE 05811-s Schutzkontakt-Winkelstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Schutzkontakt-Winkelstecker Gummi IP44 IP44 Ausstattung: Schutzkontaktstecker Winkel österr./deutsch. System - Gummi Gehäusematerial...
PCE
05811-s
€ 9,04*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Stecker, abgewinkelt, braun, 2-polig + PE, 1,5 mm², Deutschland, 17850600 (6 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schuko-Winkelstecker, 178506001, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Kopp
178506001
€ 2,0764*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Winkelstecker schwarz Leitungen 1,5mm² IP20 (10 Angebote) 
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Schwarz Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeigne...
as - Schwabe
45042
€ 1,79*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Winkelstecker mit Schalter weiß für Leitungen bis max. 1,5mm² IP20 (10 Angebote) 
Winkelstecker mit Schalter IP20 Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Der Euro-Stecker hat einen Beleuchteten An-Aus-Knopf für ein bess...
as - Schwabe
45034
€ 5,60*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Stecker, abgewinkelt, schwarz, 2-polig + PE, 1,5 mm², Deutschland, 178505 (6 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schuko-Winkelstecker, 178505000, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Kopp
178505000
€ 1,9064*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Flachstecker extra flach weiß Schuko-Winkelstecker mit Ausladung 8mm (1 Angebot) 
​Schuko-Flachstecker extra flach weiss mit Leitungseinführung unten und Zugentlastung extra flacher Schuko-Winkelstecker mit Ausladung 8mm mit ausklappbarem Bügel für leichtes Herausziehen aus Stec...
Accucell
SCHUKO-F
€ 5,24*
pro Stück
 
 Stück
REV 0512045777 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff 250 V Schwarz IP20 (3 Angebote) 
REV 0512045777 Schutzkontakt-Winkelstecker Kunststoff 250 V Schwarz IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker flach Kunststoff wiederanschließb.schwarz Mit seitlicher Leitungseinführung Wiederanschließbar G...
REV Ritter
0512045777
€ 2,64*
pro Stück
 
 Stück
Martin Kaiser 577/sw Schutzkontakt-Winkelstecker Polyamid 6 250V Schwarz IP20 (2 Angebote) 
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 mm². Stecker Typ F mit zwei Schutzkontaktsystemen.
Martin Kaiser
577/sw
€ 5,10*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Stecker, abgewinkelt, arktisweiß, 2-polig + PE, 1,5 mm², Deutschland, 178 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schuko-Winkelstecker, 178502007, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Kopp
178502007
€ 2,16*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Winkelstecker mit Schalter schwarz für Leitung bis max. 1,5mm² IP20 (11 Angebote) 
Winkelstecker mit Schalter IP20 Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Sie haben einen Schalter. Anwendung: Einfach den kompakten Schutz...
as - Schwabe
45035
€ 4,90*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Stecker, abgewinkelt, silber, 2-polig + PE, 1,5 mm², Deutschland, 1785200 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schuko-Winkelstecker, 178520009, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Kopp
178520009
€ 2,26*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe Schutzkontaktstecker Winkelstecker weiß Leitungen bis 1,5mm² IP20 (10 Angebote) 
Schutzkontaktstecker IP20 Schutzkontakt-Winkelstecker in der Farbe Weiß Geeignet für Kabel mit maximalem Querschnitt von 1,5 mm² Doppelter Schutzkontakt 230 V / 16 A Schutzklasse IP 20 - Geeignet f...
as - Schwabe
45041
€ 1,79*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Stecker, abgewinkelt, weiß, 2-polig + PE, 1,5 mm², Deutschland, 178501006 (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Schuko-Winkelstecker, 178501006, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Kopp
178501006
€ 1,9082*
pro Stück
 
 Stück
MENNEKES Elektrotechnik
10818
€ 96,66*
pro Stück
 
 Stück
Schutzkontakt-Winkelstecker McPower extra flach, Handgriff, Zugentlastung (1 Angebot) 
• wiederanschließbar • 250 V~ / 16 A • max. 3680W • für Kabel der Typen H05VV-F 3x 1,0 mm² oder 3x 1,5 mm² • extra Flach • mit Zugentlastung • Farbe: schwarz • Handgriff
MC Power
1300479
€ 2,02*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schuko-Winkelstecker
^

So finden Sie einen passenden Schuko-Winkelstecker

Der Schuko-Winkelstecker ist die abgewinkelte Form des Stecker-Typs F, der auch als CEE 7/4 angeboten wird. Es handelt sich um einen 230V-Netzstecker für Geräte der Schutzklasse I. Fingersicherheit bietet dieser durch vorauseilende Schutzkontakte und einen Kragen. Verwechselt wird der Stecker schnell mit dem Konturenstecker, der zwar über einen Kragen, aber nicht über Schutzkontakte verfügt und für Geräte der Schutzklasse II vorgesehen ist.

Einsatzbereiche für Schuko-Winkelstecker

In Abhängigkeit vom gewählten Modell liegt die technische Belastbarkeit von Winkelsteckern für gewöhnlich bei Kurzzeitlast um 16 Ampere und einer maximalen Leistung von 3680 Watt. Bei Langzeitlasten ist meist ein Maximum von 10 bis 12 Ampere einzuhalten. Der zulässige Spannungsbereich liegt bei 220 bis 240 Volt. Für den Außenbereich und Feuchträume gibt es mit Modellen der Schutzklassen IP 44, IP 54, IP 66, IP 67 oder IP68 spezielle Ausführungen. Einfache Ausführungen bieten als IP 20 Ausführungen einen Fingerschutz. Vorgesehen sind Schuko-Stecker für Geräte der Schutzklasse I. Durch die abgewinkelte Kabelausführung des Winkelsteckers eignet sich dieser – im Gegensatz zu Standard-Schuko-Steckern - insbesondere für Anwendungsfälle, in denen das Kabel nach oben, unten, links oder rechts weggeführt werden soll. Die möglichen Richtungen für die Kabelführung ergeben sich dabei durch die Ausführung und Montage der Steckdose. An Schuko-Steckdosen, die im Allgemeinen nicht verpolungssicher sind, kann durch Drehen des Steckers um 180 Grad Einfluss auf die Richtung der Kabelführung genommen werden.

Tipps und Hinweise zu Montage und Einsatz:

  • Führen Sie Schuko-Winkelstecker nur in dafür vorgesehene Steckdosen ein.
  • Achten Sie bei Steckern für Feucht- und Nassbereiche darauf, dass Dose und Stecker die benötigte  Schutzklasse aufweisen.
  • Die abgewinkelte Kabelführung sorgt dabei für eine ungünstige Kräfteverteilung bei Zugbelastung. Der Stecker kann bei Zug in der Steckdose verkanten. So kann eine erhöhte Belastung am Kabel bzw. am anderen Kabelende auftreten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.