Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 70261149 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 70261149 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ F
Lapp ÖLFLEX 70261149 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77811275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H03VV-F
H05VV-F
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
VDE 0295
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.4 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.