Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0
Geräteanschlussleitung, Europa, Schuko-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, H0
Artikel-Nr.:
     4502-33P5047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70261149
EAN/GTIN:
     4044773294811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H03VV-F
H05VV-F
Netzanschlussleitung, 70261149, LAPP Das 70261149 ist ein Netzanschlusskabel, das täglich millionenfach als Verlängerungs- und Anschlusskabel für elektrische Geräte, Apparate und Maschinen eingesetzt wird, bei denen Stecker dauerhaft mit dem entsprechenden Kabel verbunden werden müssen. Anwendungen * Elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Schuko-Stecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,46*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,45*
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.