Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden IXO 7 basic 06039E0000 Akku-Schrauber 3.6V 2.0Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515772
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E0000
EAN/GTIN:
     4053423234589
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Der IXO ist der leistungsstarke, handliche Akku-Schrauber und Multitasker für Zuhause. Die neue Generation dieses Werkzeugs ermöglicht leichtes, reibungsloses Anziehen von Schrauben bei der Montage von Selbstbaumöbeln oder bei Reparaturen: Ein stärkerer Motor liefert ein höheres Drehmoment und 20 % mehr Leistung als sein Vorgänger. Der neue 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine längere Werkzeuglaufzeit, und reduziert dadurch lästiges Wiederaufladen bei längeren, anspruchsvolleren Arbeiten. Dieser Schraubendreher ist für einen natürlichen bequemen Griff und eine intuitive Handhabung kompakt und ergonomisch geformt und verfügt über einen praktischen 360°-LED-Lichtring für eine bessere Sicht und schattenfreies Arbeiten. Und das ist das Beste: Der IXO kann nicht nur zum Schrauben, sondern auch für andere Aufgaben verwendet werden. Die Aufsatzaufnahme ist kompatibel mit allen Zubehören der IXO Collection, dadurch wird der IXO nach der Arbeit zum praktischen Helfer beim Mahlen von Gewürzen und Anfachen des Grills.
Features:
3.6 V/2.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 5,5 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 5 mm

Lieferumfang:
Akkuschrauber IXO 7 + 10 Standard-Schrauberbits + Magnetischer Bit-Halter + Micro-USB-Kabel + Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
320 g
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
2.0 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Koffer
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 33,87*
€ 44,90*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 37,27*
€ 48,22*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 37,91*
€ 48,93*
1 Tag
50
4
€ 23,00*
ab € 38,36*
€ 49,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,23*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,82*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,12*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,22*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,22*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 13,22*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,04*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,86*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,91*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,23*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.