Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001YA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001YA
EAN/GTIN:
     3165140776325
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
Systemzubehör IXO Collection – Exzenter-Aufsatz. Dieser Aufsatz ermöglicht randnahes Schrauben mit dem IXO. Schnelles und einfaches Schrauben in Randnähe und in engen Ecken. Vorsichtiges Anziehen von Schrauben ohne Beschädigung der Randflächen oder Schraubenköpfe. Exzenter-Aufsatz ermöglicht volle Flexibilität für optimale Ergebnisse. Klickverriegelung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
45 mm
TOP-Produktmerkmale:
Schnelles und einfaches Schrauben in Randnähe und in engen Ecken | Vorsichtiges Anziehen von Schrauben ohne Beschädigung der Randflächen oder Schraubenköpfe | Exzenter-Aufsatz ermöglicht volle Flexibilität für optimale Ergebnisse | Klickverriegelung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
Produktbeschreibung (kurz):
Dieser Aufsatz ermöglicht randnahes Schrauben mit dem IXO.
Neuheit:
nein
SOL Datum:
14.04.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0.099 kg
Nettogewicht:
0.083 kg
Volumen:
0.236 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.