Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001Y8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001Y8
EAN/GTIN:
     3165140776318
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Bohren/Schrauben/...
Systemzubehör IXO Collection – Winkel-Aufsatz. Entwickelt für alle möglichen Schraubanwendungen an den unmöglichsten Stellen. Ermöglicht das Befestigen von Schrauben in Ecken und schmalen Zwischenräumen. Schrauben an den schwierigsten und nahezu unerreichbaren Stellen. Mehr Reichweite und Anwendungsmöglichkeiten. Entwickelt für alle möglichen Schraubanwendungen an den unmöglichsten Stellen. Acht Winkeleinstellungen und eine einfache Handhabung für Flexibilität
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
45 mm
TOP-Produktmerkmale:
Ermöglicht das Befestigen von Schrauben in Ecken und schmalen Zwischenräumen | Schrauben an den schwierigsten und nahezu unerreichbaren Stellen | Mehr Reichweite und Anwendungsmöglichkeiten | Entwickelt für alle möglichen Schraubanwendungen an den unmöglichsten Stellen | Acht Winkeleinstellungen und eine einfache Handhabung für Flexibilität
Produktbeschreibung (kurz):
Entwickelt für alle möglichen Schraubanwendungen an den unmöglichsten Stellen
Neuheit:
nein
SOL Datum:
14.04.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0.097 kg
Nettogewicht:
0.081 kg
Volumen:
0.252 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.