Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber IXO 7 mit 10 Stand. Bits u. Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 603 9E0 000 Elektroschrauber/Schlagschrauber 235 RPM Schwarz, Grün
Bosch 0 603 9E0 000 Elektroschrauber/Schlagschrauber 235 RPM Schwarz, Grün
Bosch 0 603 9E0 000 Elektroschrauber/Schlagschrauber 235 RPM Schwarz, Grün
Bosch 0 603 9E0 000 Elektroschrauber/Schlagschrauber 235 RPM Schwarz, Grün
Bosch 0 603 9E0 000 Elektroschrauber/Schlagschrauber 235 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E0000
EAN/GTIN:
     4053423234589
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Akku-Schrauber IXO 7. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. 10 Standard-Schrauberbits. Magnetischer Bit-Halter. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Gewicht mit Akkupack:
0.32 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
235 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 5.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Mit Ladegerät:
false
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
120 mm
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0.320 kg
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Steckertyp:
Micro-USB
Verpackungsabmessungen (Länge):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
178 x 183 x 62 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2.0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7
Lieferumfang:
10 Standard-Schrauberbits | Magnetischer Bit-Halter | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Aufbewahrungsbox
SOL Date:
01.09.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Bruttogewicht:
0,815 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
2,02 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
183 mm
Abmessung Höhe:
62 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,85*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,38*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,04*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,04*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 12,91*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,71*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,04*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,89*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,93*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,03*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.