Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Aufsatz, Systemzubehör für IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO Schraubenziehereinsatz
Bosch IXO Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001Y5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001Y5
EAN/GTIN:
     3165140776264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Bohren/Schrauben/...
Systemzubehör IXO Collection – Drehmoment-Aufsatz. Schrauben mit absoluter Präzision und Kontrolle. Ideal für filigrane kleine Schrauben, Kunststoffteile, sowie Anwendungen, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist. Entwickelt für kleine Montagearbeiten wie im Modellbau oder bei Computerbauteilen. Klickverriegelung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. IXO Drehmoment-Aufsatz (1 600 A00 1Y5). Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
45 x 75 x 65 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
45 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
65 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
45 x 75 x 65 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schrauben mit absoluter Präzision und Kontrolle
TOP-Produktmerkmale:
Ideal für filigrane kleine Schrauben, Kunststoffteile, sowie Anwendungen, bei denen Fingerspitzengefühl gefragt ist | Entwickelt für kleine Montagearbeiten wie im Modellbau oder bei Computerbauteilen | Klickverriegelung für schnellen und einfachen Zubehörwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör IXO Collection - Drehmoment-Aufsatz
Lieferumfang:
IXO Drehmoment-Aufsatz (1 600 A00 1Y5) | Karton
SOL Date:
28.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,101 kg
Nettogewicht:
0,081 kg
Volumen:
0,219 dm3
Abmessung Länge:
45 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.