Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschneide-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch IXO Collection – Universalschneide-Aufsatz
Bosch IXO Collection – Universalschneide-Aufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001YF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001YF
EAN/GTIN:
     3165140776363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Bohren/Schrauben/...
Systemzubehör IXO Collection – Universalschneide-Aufsatz. Der selbstschärfende, vielseitige IXO Schneide-Aufsatz. Ermöglicht dem IXO Schrauber das Schneiden in nahezu jedem Material. Mühelose Schnitte durch PVC, Karton, Leder und Stoff mit einer Dicke bis zu 6 mm. Selbstschärfende Klinge garantiert ständige Einsatzbereitschaft des Werkzeugs. Perfekt für umfangreiche kreative DIY-Projekte oder zum Zerkleinern von Kartons für die Wiederverwertung. Schnelle und einfache Klickverriegelung. IXO Universalschneide-Aufsatz (1 600 A00 1YF). Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
0.150 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
185 x 76 x 76 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
185 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
185 x 76 x 76 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der selbstschärfende, vielseitige IXO Schneide-Aufsatz
TOP-Produktmerkmale:
Ermöglicht dem IXO Schrauber das Schneiden in nahezu jedem Material | Mühelose Schnitte durch PVC, Karton, Leder und Stoff mit einer Dicke bis zu 6 mm | Selbstschärfende Klinge garantiert ständige Einsatzbereitschaft des Werkzeugs | Perfekt für umfangreiche kreative DIY-Projekte oder zum Zerkleinern von Kartons für die Wiederverwertung | Schnelle und einfache Klickverriegelung
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör IXO Collection - Universalschneide-Aufsatz
Lieferumfang:
IXO Universalschneide-Aufsatz (1 600 A00 1YF) | Karton
SOL Date:
01.06.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,278 kg
Nettogewicht:
0,148 kg
Volumen:
1,069 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.