Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2304 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 4A 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X50289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2304
EAN/GTIN:
     4001869005935
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 4 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Lieferumfang:
10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Größe:
D01
Nennstrom:
4 A
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gG
Ausschaltvermögen:
50 kA
Nennspannung (Details):
400 V/AC, 250 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,55*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,55*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,61*
3 Tage
238
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,6125*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,41*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,4425*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,375*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,78667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,71*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,29*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,05*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,80*
Sonstiges
Siemens
5SH5004
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5404
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.