| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X48176 Herst.-Nr.: 1970-7 EAN/GTIN: 4005781197006 |
| | |
|
| | |
| Ideal für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten: Der Original FerdyF.® Mechanics ANTI-SCHOCK schützt Sie durch 3 mm dicke Gel-Einlagen in den Problemzonen der Innenhand optimal beim Umgang mit Schlagbohrer-, Pressluft-, Vibrations- und Bohr-Geräten, schweren Werkzeugen, vibrierenden Maschinen etc. Der dick gepolsterte Knöchelschutz fängt Stöße sicher ab. Einsätze zwischen den Fingern. Features: Mit Klettverschluss Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Kunstleder Fingerspitzen mit extra großen Anti-Rutsch-belägen aus Silikon Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Polyamid + Polyurethan | Material (Handrücken): | Elasthan | Größe: | 7 + S | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Montagehandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fahrrad-Handschuhe, Fahrradhandschuh, Fahrradhandschuhe, Radfahrer-Handschuhe, Radfahrerhandschuhe, Radfahrhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh s, FerdyF, ANTI-SCHOCK, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 14,26* | € 23,60* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 16,58* | € 24,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 17,92* | € 24,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 18,24* | € 24,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 20,64* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,13* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|