Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLB 50/1V rt Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 0.50m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40948
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973645101
EAN/GTIN:
     4250260209866
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
Berührungsgeschützte Messleitung, beiderseitig 4 mm Durchmesser Stecker, isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung. Buchse zur Weitersteckbarkeit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Features:
Berührungsgeschützte Messleitung mit weitersteckbaren Schiebehülsensteckern Ø 4 mm, 50 cm
Lieferumfang:
1 x Messleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
17.5 mm
Farbe:
rot
Breite:
11 mm
Kabellänge:
0.50 m
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Typ:
MLB 50/1 V rt
Nennstrom:
16 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm Schiebehülsensystem
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
Schiebehülse + stapelbar
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
-15 bis +70 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, SKS Hirschmann, MLB 50/1 V rt, 161-5669
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 13,19*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,90*
€ 13,20*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,75*
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 15,08*
€ 8,95*
ab € 14,03*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.