Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 973645101 MESSLEITUNG, ROT, 500MM, 60V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-810563
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973645101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: MLB 50/1 V Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 973645101, 810563, 810-563
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 8,42*
    € 13,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,90*
    € 13,20*
    1 Tag
    167
    Frei Haus
    ab € 9,75*
    € 14,75*
    1 Tag
    56
    € 5,95*
    ab € 9,79*
    € 15,08*
    € 8,95*
    ab € 14,03*
    € 23,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    973600100
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Hirschmann
    973600101
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Hirschmann
    930584100
    ab € 1,40*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 4,04*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109101
    ab € 4,09*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932794001
    ab € 56,42*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930584101
    ab € 1,13*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932792001
    ab € 105,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.