Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 500mm, 60V dc / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615669
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973 645-101-
EAN/GTIN:
     4250260209866
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel banane 0,5 m rot
Leitungslänge = 500mm
Nennstrom = 16A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung = 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C

Sicherheitskabel. Sicherheits-Prüfkabel, berührungsgeschützt, vollständig durch Brückenstecker des Typs SLS 200 geschützt. 4-mm-Buchsen für eine Telefonabzweigung. Kabel mit sehr flexiblen verdrillten Drähten mit einer Teilung von 1 mm2, doppelt Isoliert.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
500mm
Nennstrom:
16A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Nennspannung:
60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 1615669, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 973645101, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,42*
€ 13,19*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,90*
€ 13,20*
2 Tage
167
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,75*
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 9,79*
€ 15,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,03*
€ 23,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,11*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,40*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.