Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1591XXGBK Universal-Gehäuse ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W63363
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591XXGBK
EAN/GTIN:
     0623980035260
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
121 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
94 mm
Höhe:
34 mm
Typ:
1591XXGBK
Länge bzw. Tiefe:
121 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980035260, Hammond Electronics, 818-0479
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,34*
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,36*
€ 8,95*
ab € 4,25*
€ 6,59*
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 8,62*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 7,90*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1599CLIP
ab € 1,92*
Zubehör
Hammond
1591Z6
ab € 2,97*
Zubehör
Hammond
1591MS100
ab € 7,24*
Zubehör
Hammond
1591MS100BK
ab € 8,09*
Zubehör
Hammond
1591TS100BK
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.