Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2mm PAP-02V-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W585511
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-02V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PAP-02V-S
Typ:
PAP-02V-S
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: JST, 476-6760
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1302*
1 Tag
201776
100
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,142*
1 Tag
1269
30
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1621*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,178*
1 Tag
10731
25
€ 5,95*
ab € 0,062*
€ 0,1782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24150
ab € 3,88*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24300
ab € 4,09*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24150
ab € 2,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24300
ab € 3,90*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
ab € 0,0831*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.