Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm B02B-PASK-1 (LF)(SN) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426191-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     B02B-PASK-1 (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
JST Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm B02B-PASK-1 (LF)(SN) 1 St.

Stiftleiste gerade

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Befestigungsstifte · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Befestigungsstifte
Anschluss (Bauelemente):
Print
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
Typ (Hersteller-Typ):
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse jst, leiterplattenbuchse, stiftleiste 2 polig, JST, B02B-PASK-1 (LF)(SN), 512-8585
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135873
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0831*
€ 0,135*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,295*
Lager 102
581
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,30*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PAP-02V-S
ab € 0,0512*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.