Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 2 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021703
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-02V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
Crimpgehäuse, Typ=PAP-02V-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1302*
2 Tage
201776
100
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,142*
2 Tage
1269
30
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1621*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,178*
Lager 115
10731
25
€ 5,95*
ab € 0,062*
€ 0,1782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24150
ab € 3,88*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24300
ab € 4,09*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24150
ab € 2,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24300
ab € 3,90*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
ab € 0,0831*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.