Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SPHD1-SPHD1 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte 0.25mm², 150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SPHD1-SPHD1 Vorverdrahtete Crimp-Kontakte 0.25mm², 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5128709
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD1-SPHD1-24150
EAN/GTIN:
     5060641254175
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg24
litze
Serie = SPHD1-SPHD1
Crimp-Anschlussklemme 2 = SPHD
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 150mm
Drahttyp = UL1007

Vorterminierte Crimp-Anschlussdrähte. AWG 24 Rechteckige Klemme für größeren Kontaktbereich Kontakt auf dem gecrimpten Kabel sorgt für eine formschlüssige Verbindung mit dem Gehäuse, typischerweise Best.-Nr. ; 476-6760 476-6760
Weitere Informationen:
Serie:
SPHD1-SPHD1
Crimp-Anschlussklemme 2:
SPHD
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
150mm
Drahttyp:
UL1007
Weitere Suchbegriffe: jst litze, 5128709, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, SPHD1SPHD124150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.