Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST PA Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimpsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST PA Steckverbindergehäuse Buchse 2mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Crimpsteckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4766760
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-02V-S
EAN/GTIN:
     5060641254526
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = PA
Zur Verwendung mit = Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6mm
Breite = 5.8mm
Gehäusematerial = Nylon

Leiterplatten-Steckverbindergehäuse JST – Serie PA. Unsere Leiterplatten-Steckverbindergehäuse von JST gehören zur Steckverbinderserie PA. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Diese Steckverbindergehäuse können die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche haben, aber sie sind üblicherweise in Haushaltsgeräten, industriellen Steuerungen sowie Speicher- und Netzwerksystemen zu finden. Eigenschaften und Vorteile. 2 mm Rastermaß Kabel-Platine-Verbindung Zusätzliche Funktionen für sichere Verbindung an Armaturen Kompakt und robust UL File 60389, CSA File LR20812
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
PA
Zur Verwendung mit:
Crimpsteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6mm
Breite:
5.8mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 4766760, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, PAP02VS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1302*
1 Tag
201776
100
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,142*
1 Tag
1269
30
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1621*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,178*
1 Tag
10731
25
€ 5,95*
ab € 0,062*
€ 0,1782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24150
ab € 3,88*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24300
ab € 4,09*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24150
ab € 2,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24300
ab € 3,90*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
ab € 0,0831*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.