Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm PAP-02V-S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426224-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-02V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2 mm PAP-02V-S 1 St.

Buchsengehäuse

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
PAP-02V-S
Typ (Hersteller-Typ):
PAP-02V-S
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: JST, PAP-02V-S, 476-6760
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1302*
1 Tag
201776
100
€ 14,99*
ab € 0,0512*
€ 0,142*
Lager 102
1269
30
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1621*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,178*
1 Tag
10731
25
€ 5,95*
ab € 0,062*
€ 0,1782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1429*
€ 0,1701
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1286*
€ 0,153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1217*
€ 0,1448
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,1161
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,863* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24150
ab € 3,88*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24300
ab € 4,09*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24150
ab € 2,29*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24300
ab € 3,90*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B02B-PASK-1 (LF)(SN)
ab € 0,0831*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.