Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) PAP-02V-S STECKVERBINDERGEH,PA 2KONT 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1830726
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-02V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
buchsengehäuse
Rastermaß: 2 mm
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe SPHD
  • Produktpalette: PA
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS), PAP-02V-S, 1830726, 183-0726
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0812*
    € 0,1302*
    Lager 139
    201776
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0512*
    € 0,142*
    2 Tage
    1269
    30
    Frei Haus
    ab € 0,0812*
    € 0,1621*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,178*
    2 Tage
    10731
    25
    € 5,95*
    ab € 0,062*
    € 0,1782*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1266*
    € 0,15065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,092*
    € 0,10948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SPHD1-SPHD1-24150
    ab € 3,88*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SPHD1-SPHD1-24300
    ab € 4,09*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SPHD1-SS5-24150
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    SPHD1-SS5-24300
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    B02B-PASK-1 (LF)(SN)
    ab € 0,0831*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.